DAYTON 7A0M7 30 hüvelykes soros fúvó, 2 LE meghajtócsomaggal | AF3ABE

DAYTON 7A0M7 soros légfúvó 30 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3ABE Típus: 7A0M7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,119.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc623
CFM @ 0.000-In. SP11,590
CFM @ 0.125-In. SP11,129
CFM @ 0.250-In. SP10,636
CFM @ 0.375-In. SP10,150
CFM @ 0.500-In. SP9676
CFM @ 0.625-In. SP9119
CFM @ 0.750-In. SP8418
Teljes terhelésű erősítők6.1-5.5/2.8
Magasság46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő20-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41-7/8
Max. BHP2.09
Max. Mélység38 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP2
Motor fordulatszám1735
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Kimeneti magasság41.875 "
Kimeneti szélesség41.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.3
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.0
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 248.1264
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7A0M0 30 hüvelykes fúvóventilátor 3/4 LE meghajtócsomaggal | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Kondenzátor indításegyetlen€9,912.36
DAYTON 7A0M1 30 hüvelykes soros fúvógép 3/4 LE meghajtócsomaggal | AF3AAY 7A0M12.9-2.8/1.444983530.783/41725Három fázis3€9,742.85
DAYTON 7A0M3 soros fúvó 30 hüvelykes, 1 LE meghajtócsomaggal | AF3ABA 7A0M33.2-2.9/1.449491901.0411735Három fázis3€10,028.42
DAYTON 7A0M6 soros fúvó 30 hüvelyk, 2 LE meghajtócsomaggal | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásegyetlen€10,230.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0M7 soros légfúvó 30 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal
€10,119.48 /Mértékegység