DAYTON 784JJ3 fali tartó | CR2YEZ

DAYTON 784JJ3 fali tartó

Raktáron
Tétel: CR2YEZ Modell: 784JJ3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.595
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DAYTON 784JJ0 hordozható fűtőtest, 10 kW teljesítmény | CR2YET 784JJ0Hordozható fűtés€736.24
DAYTON 784JH9 hordozható fűtőtest, 15 kW teljesítmény | CR2YEU 784JH9Hordozható fűtés€773.11
DAYTON 784JH8 hordozható fűtőberendezés, 15 kW teljesítmény, 51, 180 Btuh fűtési kapacitás | CR2YEV 784JH8Hordozható fűtés€869.31
DAYTON 784JJ1 hordozható fűtőberendezés, 15 kW kimenet, 51, 180 Btuh fűtési kapacitás, 208 V AC | CR2YEW 784JJ1Hordozható fűtés€837.31
DAYTON 784JH7 hordozható fűtőberendezés, 15 kW kimenet, 51, 180 Btuh fűtési kapacitás, 240 V AC | CR2YEX 784JH7Hordozható fűtés€768.06
DAYTON 784JJ2 hordozható fűtőtest, 30 kW teljesítmény | CR2YEY 784JJ2Hordozható fűtés€965.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 784JJ3 fali tartó
€125.37 /Mértékegység