DAYTON 726501R íróasztal gördülő | AA9HKT 1DE91

DAYTON 726501R Asztal gördülő

Raktáron
Tétel: AA9HKT Típus: 726501RKereszthivatkozás: 1DE91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,059.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő asztal íróasztallal
Kosár színePiros
Caster Dia.3"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható 4 x 1-1/4 ", poliuretán
befejezPiros porszóró
Terhelhetőség2500 lbs.
AnyagAcél
Ajtók száma1
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes magasság50.125
Teljes hossz24
Teljes szélesség22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 726501R Asztal gördülő
€1,059.39 /Mértékegység