Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6Z914 DC egyenáramú motor 37 Rpm 90v Tenv | AF2YFM

DAYTON 6Z914 DC hajtóműves motor 37 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AF2YFM Modell: 6Z914
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
€627.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTű a tok kimeneti tengelyén, golyó a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők0.62
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyaga1. fokozatú acél spirál, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyú
Áttétel49:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/20
Hossz kevesebb tengely7.5 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték74 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc37
Teljes hossz8.5 "
Túlterhelés90 font
Pótkefék6YHY3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 6Z911 DC egyenáramú motor 5 ford./perc AF90YFJ 6Z9110 a 150.36362:11/407.375 "100 in.-lb.58.375 "€657.26
DAYTON 6Z912 egyenáramú hajtóműves motor 9.6 rpm 90v Tenv | AF2YFK 6Z9120 a 150.36186:11/407.375 "100 in.-lb.9.68.375 "€649.10
DAYTON 6Z913 DC egyenáramú motor 20 fordulat / perc 90v Tenv | AF2YFL 6Z91316 a 300.6296:11/207.5 "100 in.-lb.208.5 "€652.03
DAYTON 6Z915 egyenáramú hajtóműves motor 71 rpm 90v tenv | AF2YFN 6Z91551 a 750.6225:11/207.5 "40 in.-lb.718.5 "€697.20
DAYTON 6Z916 DC egyenáramú motor 139 Rpm 90v Tenv | AF2YFP 6Z916100 a 1500.6213:11/207.5 "20 in.-lb.1398.5 "€688.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6Z914 DC hajtóműves motor 37 ford./perc 90v Tenv
€627.22 /Mértékegység