DAYTON 6XJ56 Motor 1/2hp 1140rpm 115v | AF2RRZ

DAYTON 6XJ56 Motor 1/2LE 1140rpm 115V

Raktáron
Tétel: AF2RRZ Modell: 6XJ56

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők8.7
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely11 6 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1140
Sebességek száma1
Teljes hossz13 5 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.624
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzKondenzátor szükségesHatékonysági csoportSzigetelési osztályInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésÁr
DAYTON 2TJ12 Gp Motor szénacél Tefc 5 LE 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€1,587.19
DAYTON 5GD60 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 fok CKondenzátor-Start€676.78
DAYTON 5K596BE általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 fok COsztott fázisú€477.67
DAYTON 5K618BE általános rendeltetésű motor osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 ford./perc 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 fok COsztott fázisú€550.67
DAYTON 5K968 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 5 LE 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€2,218.96
DAYTON 5PHA7 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€604.40
DAYTON 5UKH0 Gp Motor szénacél Tefc 10 LE 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 fok CKondenzátor-Start€3,776.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6XJ56 Motor 1/2LE 1140rpm 115V
€902.72 /Mértékegység