DAYTON 6XJ05 Gp motor osztott fázisú Tefc 1/4 LE 1725 Rpm 48z | AF2RRE

DAYTON 6XJ05 Gp motor osztott fázisú Tefc 1/4 LE 1725 Rpm 48z

Raktáron
Tétel: AF2RRE Modell: 6XJ05

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret48Z
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.7/3.3
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Sebességek száma2
Teljes hossz11.437 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség115
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
DAYTON 6XJ06BE Gp Motor osztott fázisú Tefc 1/6 LE 1725 Rpm 48z | AF2RRF 6XJ06 6XJ06BE1.875 "3.21/69 2 / 16 "Bázis1725111 "€324.23
DAYTON 6XJ07BE Gp Motor osztott fázisú Tefc 1/4 LE 1725 Rpm 48z | AF2RRG 6XJ07 6XJ07BE1.875 "4.91/48 11 / 16 "Bázis1725110.625 "€308.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6XJ05 Gp motor osztott fázisú Tefc 1/4 LE 1725 Rpm 48z
€502.11 /Mértékegység