Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6L268 ékszíj fogaskerekű Bx50 | AE9NRU

DAYTON 6L268 ékszíj fogaskerekű Bx50

Raktáron
Tétel: AE9NRU Modell: 6L268

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusaBX
ÉpítésRaw Edge, fogazott
Ipari számBX50
AnyagGumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma1
Külső hossz53 "
Vastagság13 / 32 "
Felső szélesség21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4010323000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésIpari számAnyagKülső hosszTemp. HatótávolságÁr
DAYTON 13W529 ékszíj fogaskerekű Bx47 | AA6FPD 13W529csomagoltBX47Természetes / szintetikus gumikeverék50 "-22 foktól 194 fokig F€33.46
DAYTON 13W530 ékszíj fogaskerekű Bx49 | AA6FPE 13W530csomagoltBX49Természetes / szintetikus gumikeverék52 "-22 foktól 194 fokig F€32.94
DAYTON 13W531 ékszíj fogaskerekű Bx88 | AA6FPF 13W531csomagoltBX88Természetes / szintetikus gumikeverék91 "-22 foktól 194 fokig F€56.00
DAYTON 13W532 ékszíj fogaskerekű Bx94 | AA6FPG 13W532csomagoltBX94Természetes / szintetikus gumikeverék97 "-22 foktól 194 fokig F€69.97
DAYTON 3GWZ8 ékszíj fogaskerekű Bx32 | AC9JUH 3GWZ8FogvaBX32Kloroprén gumikeverék35 "-22 foktól 194 fokig F€29.37
DAYTON 3GWZ9 ékszíj fogaskerekű Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9FogvaBX34Kloroprén gumikeverék37 "-22 foktól 194 fokig F€27.94
DAYTON 3GXA1 ékszíj fogaskerekű Bx37 | AC9JUK 3GXA1FogvaBX37Kloroprén gumikeverék40 "-22 foktól 194 fokig F€29.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6L268 ékszíj fogaskerekű Bx50
€41.41 /Mértékegység