DAYTON 6K844 General Purpose Motor Split Phase Odp 1/2 Hp 3450 Rpm 48 | AE9JKK

DAYTON 6K844 általános rendeltetésű motor osztott fázisú Odp 1/2 LE 3450 rpm 48

Raktáron
Tétel: AE9JKK Modell: 6K844

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret48Z
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.8
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc3450
Sebességek száma1
Teljes hossz10.375 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5015
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályHatékonysági csoportKeretInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr
DAYTON 11W342 motor 3 fázis 3 LE 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fázisMinden szögKulcsos€819.78
DAYTON 24C177 általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Odp 1/4 LE 1140 rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Osztott fázisú-Kulcsos€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 fázis 2 LE 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FNagy hatékonyság182/184Igen10.875 "3-fázis-Kulcsos€1,450.40
DAYTON 2N983 Motor 3 fázis 3 LE 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FNagy hatékonyság213/215Igen13 13 / 16 "3-fázis-Kulcsos€1,269.27
DAYTON 2N984 Motor 3 fázis 5 LE 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FNagy hatékonyság213/215Igen13 13 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,762.67
DAYTON 2N985 Motor 3 fázis 7.5 LE 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FNagy hatékonyság254U / 256UIgen18 1 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,060.81
DAYTON 2N986 Motor 3 fázis 10 LE 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FNagy hatékonyság254U / 256UIgen18 1 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,146.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K844 általános rendeltetésű motor osztott fázisú Odp 1/2 LE 3450 rpm 48
€317.25 /Mértékegység