DAYTON 6K702 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1-1/2 LE 1725 Rpm 56c | AE9JJR

DAYTON 6K702 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1-1/2 LE 1725 rpm 56c

Raktáron
Tétel: AE9JJR Modell: 6K702

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,205.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56C
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely12 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz13.875 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzKondenzátor szükségesHatékonysági csoportSzigetelési osztályInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésÁr
DAYTON 2TJ12 Gp Motor szénacél Tefc 5 LE 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€1,587.19
DAYTON 5GD60 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 fok CKondenzátor-Start€676.78
DAYTON 5K596BE általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 fok COsztott fázisú€477.67
DAYTON 5K618BE általános rendeltetésű motor osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 ford./perc 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 fok COsztott fázisú€550.67
DAYTON 5K968 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 5 LE 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€2,218.96
DAYTON 5PHA7 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€604.40
DAYTON 5UKH0 Gp Motor szénacél Tefc 10 LE 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 fok CKondenzátor-Start€3,776.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K702 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1-1/2 LE 1725 rpm 56c
€1,205.28 /Mértékegység