DAYTON 6K516 motor 1.5 LE sugárszivattyú | AE9JHU

DAYTON 6K516 motor 1.5 lóerős sugárszivattyú

Raktáron
Tétel: AE9JHU Modell: 6K516

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.438 "
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők16.8 / 9.1-8.4
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetFüggőleges (tengely lefelé) vagy vízszintes
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság77.9%
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.30
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely típusaCsavarmenetes
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501406040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFázisTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkForgásSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségHPÁr
DAYTON 3N088 motor 3/4 LE sugárszivattyú | AD2CUX 3N08836.313 "3.0-3.2/1.6CW / CCW1.15Egyik sem208-230/4603/4€586.46
DAYTON 6K580 motor 1/2 LE sugárszivattyú | AE9JJA 6K58015.625 "8/4Cmwse1.65kocsi115/2301/2€487.57
DAYTON 6K581 motor, 3/4 LE sugárszivattyú | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9Cmwse1.50kocsi115/2303/4€516.85
DAYTON 6K582 motor 1 LE sugárszivattyú | AE9JJC 6K58215.625 "12/6Cmwse1.40kocsi115/2301€466.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K516 motor 1.5 lóerős sugárszivattyú
€692.59 /Mértékegység