DAYTON 3N088 motor 3/4 LE sugárszivattyú | AD2CUX

DAYTON 3N088 motor 3/4 LE sugárszivattyú

Raktáron
Tétel: AD2CUX Modell: 3N088

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€650.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.313 "
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők3.0-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetFüggőleges (tengely lefelé) vagy vízszintes
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság74.0%
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFázisTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkForgásSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségHPÁr
DAYTON 6K516 motor 1.5 LE sugárszivattyú | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4Cmwse1.30kocsi115 / 208-2301.5€755.75
DAYTON 6K580 motor 1/2 LE sugárszivattyú | AE9JJA 6K58015.625 "8/4Cmwse1.65kocsi115/2301/2€535.53
DAYTON 6K581 motor, 3/4 LE sugárszivattyú | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9Cmwse1.50kocsi115/2303/4€474.32
DAYTON 6K582 motor 1 LE sugárszivattyú | AE9JJC 6K58215.625 "12/6Cmwse1.40kocsi115/2301€463.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3N088 motor 3/4 LE sugárszivattyú
€650.10 /Mértékegység