DAYTON 6K321 Általános célú motor szénacél Odp 1 Hp 1725 Rpm 56 | AE9JFT

DAYTON 6K321 általános célú motor szénacél Odp 1 LE 1725 rpm 56

Raktáron
Tétel: AE9JFT Modell: 6K321

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56
Teljes terhelésű erősítők13.6 / 6.9-6.9
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság66.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 13 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.797
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termék részletek:

A Dayton 6K321 általános célú motor ideális a HVAC berendezések táplálására fűtési és hűtési alkalmazásokhoz. Dayton ajánlatok szíjhajtású motorok amelyek alkalmasak a berendezések hajtószíjakon keresztüli meghajtására.

Jellemzők:

  • Kondenzátorindítási konfigurációval rendelkezik a zökkenőmentes motorindítás érdekében.
  • Automatikus hővédelmet kínál, hogy megóvja a motort a túlmelegedéstől.
  • Nyitott cseppálló burkolattal rendelkezik a motoron belüli légáramlás maximalizálása érdekében.
  • Hengerelt acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen ütések és ütések okozta sérülések lehetőségét.
  • Kulcsos motortengelye biztosítja a biztonságos reteszelést.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkezik a súrlódás minimalizálása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dayton 6K321 általános célú motort?

V. Ennek a motornak egy bölcső típusú alapja van, amely anyák és csavarok segítségével sík felületekre van rögzítve. Felszerelés után a felhasználó beállíthatja a motor helyzetét a bölcsőalap kialakítása miatt.

K. Mi ennek a Dayton 6K321 általános célú motornak a hatásfoka?

V. Ez a motor 66 százalékos hatásfokkal rendelkezik.

K. Mi a beépítési helyzete ennek a Dayton 6K321 általános célú motornak?

V. Ez a motor minden szögletes beépítési helyzethez alkalmas.

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
DAYTON 1AGG3 motor kondenzátor indítás 1/2 LE 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Szíjhajtású motorBLabda5.625 "8.59340 fok CH Vac/RKondenzátor-Start€543.37
DAYTON 1D170 motor 3/4 LE osztott fázisú 1725 ford./perc 115 V | AA9GER 1D170Szíjhajtású motorBLabda5.625 "-40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€628.85
DAYTON 24C180 általános célú motor szénacél Odp 1/2 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQJ 24C180Általános rendeltetésű motorBLabda-9.875 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€450.17
DAYTON 24C181 általános célú motor szénacél Odp 3/4 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQK 24C181Általános rendeltetésű motorBLabda-9.875 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€500.58
DAYTON 24C182 általános célú motor szénacél Odp 1 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQL 24C182Általános rendeltetésű motorBLabda-10.375 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€548.23
DAYTON 3K199 általános rendeltetésű motor szénacél Odp 1/2 LE 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Általános rendeltetésű motorBLabda--40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€706.20
DAYTON 3K617 motor 3/4 LE 1725 ford./perc 115/208-230 V | AC9UFA 3K617Szíjhajtású motorFLabda5.625 "9.375 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€584.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K321 általános célú motor szénacél Odp 1 LE 1725 rpm 56
€552.82 /Mértékegység