Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6GNY7 Határozott kontaktor 24VAC 25A 2P nyitott | AJ2JHP

DAYTON 6GNY7 Határozott rendeltetésű kontaktor 24VAC 25A 2P Nyitott

Raktáron
Tétel: AJ2JHP Modell: 6GNY7
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
€43.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú kontaktor
Tekercs Volt24 VAC
Mélység3.41 "
Teljes terhelésű erősítők-induktív25
Teljes terhelésű, ellenálló30
Magasság2.64 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 240 V3
Hz50/60
Pólusok száma2
IrányváltóNem
Szélesség2.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VTételPólusok számaÁr
DAYTON 6GNP4 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6GNP42.03 "120 VAC304012Határozott célú kontaktor1€75.69
DAYTON 6GNP5 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6GNP52.03 "24 VAC304012Határozott célú kontaktor1€54.64
DAYTON 6GNU1 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1€52.38
DAYTON 6GNU9 kompakt kontaktor Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Határozott célú kontaktor2€94.02
DAYTON 6GNV0 kompakt mágneskapcsoló Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2€94.02
DAYTON 6GNZ0 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Határozott célú kontaktor1€52.38
DAYTON 6GNZ1 kompakt kontaktor Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Határozott célú kontaktor2€55.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6GNY7 Határozott rendeltetésű kontaktor 24VAC 25A 2P Nyitott
€43.84 /Mértékegység