DAYTON 61HV87 porszívó, 16 gal. Tartály, 120 Cfm, 2 1/2 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMU

DAYTON 61HV87 porszívó, 16 gal. Tartály, 120 Cfm, 2 1/2 hüvelykes vákuumtömlő átm.

Raktáron
Tétel: CH6KMU Modell: 61HV87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€874.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorszívó
Légáramlat120 cfm
erősítők10.5A
Átlagos kefe élettartam600 óra.
Szűrő típusaStandard
Frekvencia60 Hz
Magasság28 47 / 50 "
Tömlő Dia.2 1 / 2 "
Tömlő hossza8 ft.
Hossz23 31 / 50 "
Motorok száma1
Csúcs HP6 hp
Plug TypeKét ág
Power1200W
Tápkábel hossza18 ft.
Statikus nyomás72 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartályméret16 gal.
Feszültség120V AC
Watts260W
Szélesség21 13 / 20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.29
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintLégáramlaterősítőkTartály anyagaTartályméretWattsSzélességMagasságÁr
DAYTON 61HV78 porszívó, 4 gal. Tartály, 63 Cfm, 1 1/4 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMQ 61HV7876 dB63 cfm8AMűanyag4 gal.123W13 "18 1 / 4 "€264.32
DAYTON 61HV79 porszívó, 4 gal. Tartály, 73 Cfm, 1 1/4 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMR 61HV7978 dB73 cfm9AMűanyag4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€321.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 61HV87 porszívó, 16 gal. Tartály, 120 Cfm, 2 1/2 hüvelykes vákuumtömlő átm.
€874.71 /Mértékegység