Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5Z540 relé DPST-NO 6 tűs 240VAC | AE7LAM

DAYTON 5Z540 DPST-NO relé 6 tűs 240VAC

Raktáron
Tétel: AE7LAM Modell: 5Z540
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
€60.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott teljesítményrelé
Tekercs értékeléseNem értékelt
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Méretek2.30 "H, 2.50" NY, 2.50 "D
Elektromos kapcsolatCsavar
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Felszerelésfelületi
Pólusok száma2
Pins6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)PinsKapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagMéretekHP @ 120VÁr
DAYTON 1EGB2 relé tápellátása DPDT 24VDC tekercsfeszültség | AA9NXW 1GB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDTEzüstötvözet2.50 "H, 2.50" NY, 2.50 "D1.5€133.69
DAYTON 3X744 relé SPDT 5 érintkezős 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTEzüst kadmium-oxid2.30 "H, 2.50" NY, 2.50 "D1.5€118.77
DAYTON 3X748 DPDT relé 8 tűs 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTEzüst kadmium-oxid2.50 "H, 2.50" NY, 3.40 "D1.5€60.68
DAYTON 3X749 relé DPDT 8 érintkezős 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTEzüst kadmium-oxid2.50 "H, 2.50" NY, 3.40 "D1.5€67.43
DAYTON 5X846 relé DPDT 8 érintkezős 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTEzüst kadmium-oxid2.50 "H, 2.50" NY, 3.40 "D1.5€67.43
DAYTON 5X847 DPDT relé 8 tűs 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTEzüst kadmium-oxid2.50 "H, 2.50" NY, 3.40 "D1.5€67.43
DAYTON 5X848 relé DPDT 8 érintkezős 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTEzüst kadmium-oxid2.50 "H, 2.50" NY, 3.40 "D1.5€67.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5Z540 DPST-NO relé 6 tűs 240VAC
€60.38 /Mértékegység