DAYTON 5WXU7 Pump Centrifugal Bronze 1/2hp 1 Ph | AE7CLG

DAYTON 5WXU7 szivattyú centrifugális bronz 1/2hp 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE7CLG Típus: 5WXU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,439.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők8.6 / 4.0-4.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head22 @ 38 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head38-12 @ 23-44 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje46
GPM víz @ 15 Ft. a feje43
GPM víz @ 2 Ft. a feje49
GPM víz @ 20 Ft. a feje40
GPM víz @ 25 Ft. a feje36
GPM víz @ 30 Ft. a feje31
GPM víz @ 40 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje48
Magasság9.5 "
Ház anyagaBronz
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1-1 / 2 NPT
Bemeneti nyomás75 PSI
Hossz16.75 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej49 @ 2 Ft.
Max. Fej50 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás21.6 PSI
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej4 @ 48 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaEgyfázisú
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 NPT
Fázis1
Portforgatásegyetlen
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton, szén/kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő6 Ft.
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagBronz
Nedvesített anyagokViton, szén/kerámia, rozsdamentes acél, bronz
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.7475
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€4,278.54
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,054.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WXU7 szivattyú centrifugális bronz 1/2hp 1 Ph
€1,439.36 /Mértékegység