Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5WJC0 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm

Raktáron
Tétel: AE7AUN Modell: 5WJC0
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
€309.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.4-11 / 16 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők1.8
HP1/10
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz59 "
Hossz kevesebb tengely4.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1050
Sebességek száma4
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba4.25 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza10-1 / 2 "Ea.
Tengely típusaLakás
Stud minta2-5 / 16 x 4 "
Stud méret8-32 UNC
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501402040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 45EX57 szobai klímamotor, 3 sebesség, 1/10 LE, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX57€248.57
DAYTON 45EX60 szobai klímamotor, 3 sebesség, 1/10 LE, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX60€249.24
DAYTON 45EX58 szobai klíma motor, 4 sebesség, 1/8 LE, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX58€272.99
DAYTON 45EX59 szobai klíma motor, 4 sebesség, 1/6 LE, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX59€283.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WJC0 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm
€309.81 /Mértékegység