DAYTON 5UPW4 szivattyú Centrifugális 1/2 Hp 3 Ph | AE6QZE

DAYTON 5UPW4 szivattyú centrifugális 1/2 LE 3 Ph

Raktáron
Tétel: AE6QZE Modell: 5UPW4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők3.6-3.2/1.6
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head35 @ 46 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head19-35 GPM @ 46-80 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI43
GPM @ 15 PSI41
GPM @ 20 PSI35
GPM @ 25 PSI30
GPM @ 30 PSI25
GPM @ 35 PSI19
GPM @ 40 PSI13
GPM víz @ 2 Ft. a feje46
Magasság11 13 / 16 "
Ház anyagaHőre lágyuló
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás52 PSI
Hossz18.625 "
Max. Ügynyomás80 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej64 ft.
Max. Nyomás28 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaViton mechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.1
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol64 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagHőre lágyuló
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, SS, Viton, szén, kerámia
Szélesség6 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.271
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UPW4 szivattyú centrifugális 1/2 LE 3 Ph
€818.87 /Mértékegység