DAYTON 5UPW2 szivattyú Centrifugális 3 Hp 1 Ph | AE6QZC

DAYTON 5UPW2 szivattyú centrifugális 3 LE 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE6QZC Modell: 5UPW2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,840.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők28.5 / 14.8-14.2
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head55 @ 90 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head25-78 GPM @ 126-46 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI92
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI80
GPM @ 25 PSI73
GPM @ 30 PSI66
GPM @ 35 PSI61
GPM @ 40 PSI55
GPM @ 45 PSI48
GPM @ 50 PSI40
GPM víz @ 2 Ft. a feje96
Magasság13.75 "
Ház anyagaHőre lágyuló
HP3
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás19 PSI
Hossz20.5 "
Max. Ügynyomás80 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej141 Ft.
Max. Nyomás61 PSI
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés2"
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaViton mechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.1
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol141 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagHőre lágyuló
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, SS, Viton, szén, kerámia
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413702015
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UPW2 szivattyú centrifugális 3 LE 1 Ph
€1,840.56 /Mértékegység