DAYTON 5RWP4 szivattyú Centrifugális 1 Hp 1 Ph | AE6GWJ

DAYTON 5RWP4 szivattyú centrifugális 1 LE 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE6GWJ Modell: 5RWP4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€525.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők12.0/6.0
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head31 @ 70 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head16-52 GPM @ 100-53 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI55
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI31
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI17
GPM víz @ 2 Ft. a feje62
Magasság11 13 / 16 "
Ház anyagaHőre lágyuló
HP1
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás34 PSI
Hossz18.625 "
Max. Ügynyomás80 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej106 Ft.
Max. Nyomás46 PSI
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaViton mechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol106 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagHőre lágyuló
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, SS, Viton, szén, kerámia.
Szélesség6 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.86
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWP4 szivattyú centrifugális 1 LE 1 Ph
€525.61 /Mértékegység