DAYTON 5RWH1 szivattyús öntöző/fokozó 2 LE 3 fázis | AE6GUH

DAYTON 5RWH1 szivattyús öntöző/fokozó 2 LE 3 fázis

Raktáron
Tétel: AE6GUH Modell: 5RWH1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,746.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler / Booster szivattyú
erősítők10.6-9.7/4.8
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head40 @ 105 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head48-30 GPM @ 80-130 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56JZ
GPM @ 10 PSI62
GPM @ 15 PSI61
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI55
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI48
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI41
GPM @ 50 PSI36
GPM @ 60 PSI28
GPM víz @ 2 Ft. a feje65
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás75 PSI
Hossz18.75 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej173 ft.
Max. Nyomás75 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna-N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol173 Ft.
Szakmai2
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413702040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM @ 55 PSI (32)
    • GPM @ 65 PSI (22)
    • GPM víz @ 70 PSI (15)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWH1 szivattyús öntöző/fokozó 2 LE 3 fázis
€1,746.54 /Mértékegység