DAYTON 5RWG8 szivattyús öntöző/fokozó 1-1/2 LE 3 fázis | AE6GUE

DAYTON 5RWG8 Pump Sprinkler/booster 1-1/2 Hp 3-phase

Raktáron
Tétel: AE6GUE Modell: 5RWG8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,288.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler / Booster szivattyú
erősítők7.5-7.2/3.6
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head35 @ 69 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head0
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI77
GPM @ 15 PSI71
GPM @ 20 PSI64
GPM @ 25 PSI57
GPM @ 30 PSI49
GPM @ 35 PSI41
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 45 PSI19
GPM víz @ 2 Ft. a feje85
Magasság10 11 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz17.75 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej115 ft.
Max. Nyomás50 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol115 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWG8 Pump Sprinkler/booster 1-1/2 Hp 3-phase
€1,288.05 /Mértékegység