DAYTON 5RWG6 szivattyús öntöző 1 LE 1 fázisú | AE6GUC

DAYTON 5RWG6 szivattyús öntöző 1 LE 1-fázisú

Raktáron
Tétel: AE6GUC Modell: 5RWG6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,181.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler szivattyú
erősítők19.2/9.6
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head32 @ 69 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head45-14 GPM @ 46-92 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI57
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI39
GPM @ 30 PSI32
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI14
GPM víz @ 2 Ft. a feje62
Magasság10 11 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás106 PSI
Hossz17 13 / 16 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej101 Ft.
Max. Nyomás44 PSI
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna-N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol101 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.4125
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWG6 szivattyús öntöző 1 LE 1-fázisú
€1,181.96 /Mértékegység