DAYTON 5PXX9 centrifugálszivattyú 1/4 LE 115/1/60 | AE6CZT

DAYTON 5PXX9 centrifugálszivattyú 1/4 LE 115/1/60

Raktáron
Tétel: AE6CZT Modell: 5PXX9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
Ügynökségi megfelelésCUS (csak motor)
erősítők4.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head4 - 23 gpm @ 10 - 2 láb
AdóFolyamatos
Keret48Z
GPH víz @ 5 Ft. a feje18
GPM @ 1 Ft. a feje24
GPM víz @ 0 Ft. a feje25
GPM víz @ 10 Ft. a feje4
GPM víz @ 2 Ft. a feje23
GPM víz @ 3 Ft. a feje21
GPM víz @ 5 Ft. a feje18
Magasság7"
Ház anyagaAlumínium
HP1/4
Hz60
Járókerék anyagaAlumínium
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Bemeneti nyomás45 psi
Hossz10 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej11 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok F
Max. Nyomás4.8 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
Motor fordulatszám1725
motor típusaODP
NEMA / IEC keret48Z
Kivezetés1-1 / 4 "NPT
Fázis1
Portforgatás90 fokos lépések
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1
Tengely anyagaSzénacél
Feszültség115 VAC
Voluta anyagAlumínium
Nedvesített anyagokAlumínium, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség5 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0895
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM @ 7 lábfej (13)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX9 centrifugálszivattyú 1/4 LE 115/1/60
€428.96 /Mértékegység