Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5PXX4 centrifugálszivattyú 12 Vdc 8.5 A | AE6CZM

DAYTON 5PXX4 centrifugálszivattyú 12 Vdc 8.5 Amper

Raktáron
Tétel: AE6CZM Modell: 5PXX4
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
€508.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők8.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head3 - 16 gpm @ 20 - 10 láb
AdóIdőszakos
GPH víz @ 5 Ft. a feje1080
GPM @ 1 Ft. a feje20.5
GPM víz @ 0 Ft. a feje21
GPM víz @ 10 Ft. a feje16
GPM víz @ 15 Ft. a feje11
GPM víz @ 2 Ft. a feje19.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje3
GPM víz @ 3 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje18
Magasság3.375 "
Ház anyagaSárgaréz
HP1/8
Járókerék anyagaSárgaréz
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Bemeneti nyomás6.5 psi
Hossz7.125 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej17 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok F
Max. Nyomás9.5 psi
Max. Fajsúly1
MotorházZárva
Motor fordulatszám5000
motor típusaDC
Kivezetés3 / 4 "NPT
Portforgatás180 fokos lépések
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.16
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség12 VDC
Nedvesített anyagokSárgaréz, szén / kerámia, Buna N, Viton, rozsdamentes acél
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM @ 7 lábfej (17.5)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX4 centrifugálszivattyú 12 Vdc 8.5 Amper
€508.09 /Mértékegység