DAYTON 5PV31 hidraulikus egységfűtő, 15 hüvelykes magasság, egyfázisú, 395 CFM | AE6CLA

DAYTON 5PV31 hidraulikus egységfűtő, 15 hüvelykes magasság, egyfázisú, 395 CFM

Raktáron
Tétel: AE6CLA Modell: 5PV31

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus egység fűtés
Légáramlat395 cfm
Légáramlás irányaVízszintes
erősítők0.8
Tekercs típusaFejléc
Mélység9"
FűtőtípusVíz / gőz
Magasság15 "
Hz60
Bemeneti / kimeneti NPT1-1 / 4 "
Max. Működő PSI75
Max. Működési hőmérséklet320 fok F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP16W
Szerelési magasság8 ft.
Kimenet @ 2 PSI Steam18,000 XNUMX BtuH
Kimenet @ 200 F víz13,050 XNUMX BtuH
Fázis1
Feszültség115
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8516100040
Származási országUS

Termék részletek:

    • OSHA-kompatibilis és ATL-tanúsítvánnyal rendelkező ventilátor-védő típusú fűtőberendezés a raktárak, garázsok és feldolgozó létesítmények hőmérsékletének szabályozására
    • Rendelkeznek állítható lamellapengékkel a légáramlás irányításához
    • Teljesen zárt motor, amely megakadályozza a por és szennyeződések bejutását
    • Merüléssel tesztelt tekercs biztosítja a biztonságos szivárgásmentes működést
    • Nehéz falú csövek a nagy szilárdságért és a munkaterület tartósságáért

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységMagasságMax. Működő PSIMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 1EBC1 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150keret megnyitása1/3€5,048.08
DAYTON 1EBC2 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150keret megnyitása1/2€5,710.27
DAYTON 1EBC3 hidraulikus egységfűtő 19 hüvelykes D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150keret megnyitása1/2€6,451.76
DAYTON 1EBC4 hidraulikus egységfűtő 20 hüvelykes D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150keret megnyitása1/2€6,930.36
DAYTON 3DUF7 hidraulikus egységfűtő 18 hüvelykes H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Teljesen zárt16W€1,409.90
DAYTON 4NHG4 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150keret megnyitása1/3€4,787.96
DAYTON 4NHG5 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150keret megnyitása1/2€5,274.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PV31 hidraulikus egységfűtő, 15 hüvelykes magasság, egyfázisú, 395 CFM
€1,183.65 /Mértékegység