DAYTON 1EBC3 hidraulikus egységfűtő 19 hüvelykes D 5000 Cfm | AA9NMA

DAYTON 1EBC3 hidraulikus egységfűtő 19 hüvelykes D 5000 Cfm

Raktáron
Tétel: AA9NMA Modell: 1EBC3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,451.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus egység fűtés
Légáramlat5000 cfm
Légáramlás irányaVízszintes
erősítők5.4
Tekercs típusaFejléc
Mélység19 "
FűtőtípusVíz / gőz
Magasság37.75 "
Hz60
Bemeneti / kimeneti NPT2"
Max. Működő PSI150
Max. Működési hőmérséklet366 fok F
Motorházkeret megnyitása
Motoros HP1/2
Szerelési magasság15 ft.
Kimenet @ 2 PSI Steam300,000 XNUMX BtuH
Kimenet @ 200 F víz230,000 XNUMX BtuH
Fázis1
Feszültség115
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8419110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ventillátor védőtípus (OSHA)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységMagasságMax. Működő PSIMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 1EBC1 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150keret megnyitása1/3€5,048.08
DAYTON 1EBC2 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150keret megnyitása1/2€5,710.27
DAYTON 1EBC4 hidraulikus egységfűtő 20 hüvelykes D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150keret megnyitása1/2€6,930.36
DAYTON 3DUF7 hidraulikus egységfűtő 18 hüvelykes H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Teljesen zárt16W€1,432.70
DAYTON 4NHG4 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150keret megnyitása1/3€4,787.96
DAYTON 4NHG5 hidraulikus egységfűtő 28 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150keret megnyitása1/2€5,274.34
DAYTON 4NHG6 hidraulikus egységfűtő 5000 Cfm 19 hüvelyk D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150keret megnyitása1/2€6,061.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EBC3 hidraulikus egységfűtő 19 hüvelykes D 5000 Cfm
€6,451.76 /Mértékegység