DAYTON 5PKF8 alacsony profilú garat 4000 Lb 51 1/4 x 49 | AE6BNG

DAYTON 5PKF8 alacsony profilú garat 4000 Lb 51 1/4 x 49

Raktáron
Tétel: AE6BNG Modell: 5PKF8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,147.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
színekPiros garat, fekete alap
Dump Szög90 fok
Garat anyagaAcél
Garat típusaAlacsony profilú
Terhelhetőség4000 font
Teljes magasság41 "
Teljes hossz51.25 "
Teljes szélesség49 "
kötet1-1 / 2 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1-1 / 2 köb. yd.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225.202
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód7309000090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
DAYTON 5PKE8 alacsony profilú garat 2000 Lb 46 x 25 | AE6BMW 5PKE82000 font18.25 "46 "25 "1/4 köb. yd.€1,021.77
DAYTON 5PKE9 alacsony profilú garat 4000 Lb 46 x 25 | AE6BMX 5PKE94000 font18.25 "46 "25 "1/4 köb. yd.€1,039.84
DAYTON 5PKF0 alacsony profilú garat 6000 Lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 font18.25 "46 "25 "1/4 köb. yd.€1,121.94
DAYTON 5PKF1 alacsony profilú garat 2000 Lb 1/2 Cu udvar | AE6BMZ 5PKF12000 font28 "51.25 "25 "1/2 köb. yd.€1,385.62
DAYTON 5PKF2 alacsony profilú garat 4000 Lb 1/2 Cu udvar | AE6BNA 5PKF24000 font28 "51.25 "25 "1/2 köb. yd.€1,277.81
DAYTON 5PKF3 alacsony profilú garat 6000 Lb 1/2 Cu udvar | AE6BNB 5PKF36000 font28 "51.25 "25 "1/2 köb. yd.€1,302.87
DAYTON 5PKF4 alacsony profilú garat 2000 Lb 1 Cu udvar | AE6BNC 5PKF42000 font28 "51.25 "49 "1 köb. yd€1,589.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PKF8 alacsony profilú garat 4000 Lb 51 1/4 x 49
€2,147.74 /Mértékegység