Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NKL4 ajtó zsalu 20-1/4 H 14-1/8 W Alumínium | AE4WLY

DAYTON 5NKL4 ajtó zsalu 20-1/4 H 14-1/8 W alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WLY Modell: 5NKL4
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
€221.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság12-1 / 2 In.
Kivágás szélessége18-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület0.822 négyzetméter.
Magasság14.13 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma17
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség20.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7610100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területMagasságAnyagKések számaSzélességÁr
DAYTON 5NKL1 ajtó zsalu 16-1/4 H 14-1/8 W Alumínium | AE4WLV 5NKL1Tiszta eloxált0.638 négyzetméter.14.13 "Extrudált alumínium1716.25 "€200.84
DAYTON 5NKL2 ajtó zsalu 18-1/4 H 10-1/8 W Alumínium | AE4WLW 5NKL2Tiszta eloxált0.482 négyzetméter.10.125 "Extrudált alumínium1118.25 "€171.41
DAYTON 5NKL3 ajtó zsalu 18-1/4 H 18-1/8 W Alumínium | AE4WLX 5NKL3Tiszta eloxált1.02 négyzetméter.18.125 "Extrudált alumínium2418.25 "€261.83
DAYTON 5NKL7 Ajtó zsalu 16-1/8 H 22-1/4 W Alumínium | AE4WMB 5NKL7Tiszta eloxált1.12 négyzetméter.16.125 "Extrudált alumínium2122.25 "€269.48
DAYTON 6WRJ3 ajtó zsalu 18-1/8 H 18-1/4 W Acél | AF2NRY 6WRJ3Szürke festék1.02 négyzetméter.18.125 "Acél3018.25 "€226.80
DAYTON 6WRJ7 ajtó zsalu 16-1/8 H 22-1/4 W Acél | AF2NTC 6WRJ7Szürke festék1.12 négyzetméter.16.125 "Acél2622.25 "€222.10
DAYTON 6WRJ8 ajtó zsalu 18-1/8 H 22-1/4 W Acél | AF2NTD 6WRJ8Szürke festék1.27 négyzetméter.18.125 "Acél3022.25 "€234.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKL4 ajtó zsalu 20-1/4 H 14-1/8 W alumínium
€221.89 /Mértékegység