DAYTON 5NKK1 Vc csillapító 100-240 V 12 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLJ

DAYTON 5NKK1 Vc csillapító 100-240 V 12 hüvelykes négyzet alakú alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WLJ Modell: 5NKK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€643.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangerőszabályzó motoros csappantyú
Karima szélessége1 / 2 "
Keret kevesebb karima (négyzetméter)9-3/4
Szabad terület0.372 négyzetméter.
Hz50/60
AnyagExtrudált alumínium keret és pengék
Max. Sebesség3500 fpm
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Panelek száma1
MűveletTeljesítmény nyitva, tavaszi visszatérés
Teljes tér (In.)11-3/4
Fázis1
Sq. Nyitás szükséges (in.)12
típusEgy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés
Feszültség100 a 240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.771
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501104040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motor tartójának meghosszabbítása (hüvelyk) (11-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területÁr
DAYTON 5NKK2 Vc csillapító 100-240 V 16 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLK 5NKK21.05 négyzetméter.€786.55
DAYTON 5NKK3 Vc csillapító 100-240 V 20 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLL 5NKK32.126 négyzetméter.€846.36
DAYTON 5NKK4 Vc csillapító 100-240 V 24 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLM 5NKK43.172 négyzetméter.€894.34
DAYTON 5NKK5 Vc csillapító 100-240 V 30 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLN 5NKK55.107 négyzetméter.€1,256.06
DAYTON 5NKK6 Vc csillapító 100-240 V 36 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLP 5NKK67.559 négyzetméter.€1,434.35
DAYTON 5NKK7 Vc csillapító 100-240 V 42 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLQ 5NKK710.49 négyzetméter.€1,492.09
DAYTON 5NKK8 Vc csillapító 100-240 V 48 hüvelykes négyzet alakú alumínium | AE4WLR 5NKK813.9 négyzetméter.€1,873.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKK1 Vc csillapító 100-240 V 12 hüvelykes négyzet alakú alumínium
€643.09 /Mértékegység