DAYTON 5K675 általános célú motor szénacél Odp 3 LE 1725 rpm 184t | AE4FYR

DAYTON 5K675 általános célú motor szénacél Odp 3 LE 1725 rpm 184t

Raktáron
Tétel: AE4FYR Modell: 5K675

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret184T
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők33.8/16.9
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11 6 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz14.25 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Feszültség115/230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályHatékonysági csoportKeretInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr
DAYTON 11W342 motor 3 fázis 3 LE 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fázisMinden szögKulcsos€819.78
DAYTON 24C177 általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Odp 1/4 LE 1140 rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Osztott fázisú-Kulcsos€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 fázis 2 LE 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FNagy hatékonyság182/184Igen10.875 "3-fázis-Kulcsos€1,450.40
DAYTON 2N983 Motor 3 fázis 3 LE 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FNagy hatékonyság213/215Igen13 13 / 16 "3-fázis-Kulcsos€1,269.27
DAYTON 2N984 Motor 3 fázis 5 LE 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FNagy hatékonyság213/215Igen13 13 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,762.67
DAYTON 2N985 Motor 3 fázis 7.5 LE 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FNagy hatékonyság254U / 256UIgen18 1 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,060.81
DAYTON 2N986 Motor 3 fázis 10 LE 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FNagy hatékonyság254U / 256UIgen18 1 / 16 "3-fázis-Kulcsos€2,146.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5K675 általános célú motor szénacél Odp 3 LE 1725 rpm 184t
€998.40 /Mértékegység