DAYTON 55FG66 szabványos profilú egységfűtő, földgázüzemanyag, 1600 CFM légáramlás, közvetlen | CH3PVA 55FG66

DAYTON 55FG66 szabványos profilú egységfűtő, földgázüzemanyag, 1600 CFM légáramlás, közvetlen

Raktáron
Tétel: CH3PVA Modell: 55FG66Kereszthivatkozás: 55FG66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,761.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázegység melegítő
Légáramlat1600 cfm
Légáramlás irányaVízszintes
Égő levegő bemeneti mérete5"
meghajtó típusaKözvetlen
Fan Dia.16 "
Ventilátor típusLégcsavar
Frekvencia60Hz
ÜzemanyagtípusNatural Gas
Hőcserélő anyagaAluminizált acél
Gyújtás típusaKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság24-1 / 2 "
Beltéri légkibocsátási szélesség18-3 / 4 "
motor típusaSP
Szerelési magasság8 és 12 Ft között.
Szerelési helyMennyezet
Szerelési típusFelfüggesztett
Teljes mélység43-1 / 2 "
Teljes magasság33-3 / 4 "
Teljes szélesség25-1 / 4 "
Fázis1
Szellőző típusPower

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatmeghajtó típusamotor típusaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 55FG92 szabványos profilú egységfűtő, földgázüzemanyag, 4724 CFM légáramlás, szíjhajtás | CH3PUZ 55FG92 55FG924724 cfmNadrág övSapka. Rajt56-1 / 8 "34 "55-1 / 4 "€8,966.68
DAYTON 55FG67 szabványos profilú egységfűtő, földgázüzemanyag, 2200 CFM légáramlás, közvetlen | CH3PVB 55FG67 55FG672200 cfmKözvetlenPSC43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "€2,953.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55FG66 szabványos profilú egységfűtő, földgázüzemanyag, 1600 CFM légáramlás, közvetlen
€2,761.14 /Mértékegység