Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 52JE31 AC hajtóműves motor, adattábla RPM 35, max. Nyomaték 7.3 hüvelyk-lbs., ház nyitott | CD2YVE

DAYTON 52JE31 AC hajtóműves motor, adattábla RPM 35, max. Nyomaték 7.3 hüvelyk-lbs, burkolat nyitott

Raktáron
Tétel: CD2YVE Típus: 52JE31
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
€103.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSzinterezett bronz hüvely
Kondenzátor szükségesNem
HázNyisd ki
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.50
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaSzinterezett acél
Áttétel86.8:1
SebességtípusSarkantyú
SzinkronSarkantyú
HázDie Cast cink
Hz60
Bemenet HP1/100
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely2.375 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték7.3 in.-lb.
Motor tengely kialakításaLakás
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc35
Nincs terhelés RPM40
Szükséges féktárcsák száma0
Teljes hossz3.375 "
Túlterhelés30 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásCW
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza1"
Tengely tájolásaPárhuzamos
Tengely típusaegyetlen
Induló nyomaték5 in.-lb.
HővédelemImpedancia
típusAC váltómotor
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágyakKondenzátor szükségesSzinkronHázHzBemenet HPSzigetelési osztályÁr
DAYTON 4FDY4 AC hajtóműves motor 30 ford./perc Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/601F€2,586.13
DAYTON 4FDY5 AC hajtóműves motor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/602F€3,282.13
DAYTON 4FDY6 AC hajtóműves motor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/602F€2,755.15
DAYTON 4FDY8 AC hajtóműves motor 30 rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/603/4F€2,516.21
DAYTON 4FDZ4 AC hajtóműves motor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Labda a tokon és a motoron-AcélÖntöttvas601/3F€1,684.97
DAYTON 4Z384 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron-Edzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium601/3-€1,453.55
DAYTON 4Z385 AC hajtóműves motor 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron-Edzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium601/3-€1,268.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 52JE31 AC hajtóműves motor, adattábla RPM 35, max. Nyomaték 7.3 hüvelyk-lbs, burkolat nyitott
€103.21 /Mértékegység