DAYTON 4FDY6 AC hajtóműves motor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG

DAYTON 4FDY6 váltakozó áramú hajtóműves motor 68 ford./perc Tefc 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AD7LMG Modell: 4FDY6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,755.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda
HázTEFC
Teljes terhelésű erősítők6.4-6.4/3.2
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél / kovácsolt bronz
Áttétel25:1
SebességtípusFéreg
SzinkronEdzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenet
HázAlumínium / öntöttvas
Hz50/60
Bemenet HP2
Szigetelési osztályF
Kulcsméret1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 "
KenésHajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték1143 in.-lb.
Motorkeret56Y
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc68
Túlterhelés827 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsOlajtömítések a tengely tengelyén
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
Induló nyomaték4140 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8501516020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágyakKondenzátor szükségesSzinkronHázHzBemenet HPSzigetelési osztályÁr
DAYTON 4FDY4 AC hajtóműves motor 30 ford./perc Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/601F€2,586.13
DAYTON 4FDY5 AC hajtóműves motor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/602F€3,282.13
DAYTON 4FDY8 AC hajtóműves motor 30 rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8FéregLabda-Edzett acél féreg / kovácsolt bronz kimenetAlumínium / öntöttvas50/603/4F€2,516.21
DAYTON 4FDZ4 AC hajtóműves motor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Labda a tokon és a motoron-AcélÖntöttvas601/3F€1,684.97
DAYTON 4Z384 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron-Edzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium601/3-€1,453.55
DAYTON 4Z385 AC hajtóműves motor 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron-Edzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium601/3-€1,268.30
DAYTON 4Z386 AC hajtóműves motor 60 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVW 4Z386Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron-Edzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium601/3-€1,324.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4FDY6 váltakozó áramú hajtóműves motor 68 ford./perc Tefc 208-230/460v
€2,755.15 /Mértékegység