Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4Z502 reduktor fordulatszám 90 ford./perc | AE2QXK

DAYTON 4Z502 Reduktor fordulatszáma 90 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2QXK Modell: 4Z502

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€685.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
befejezFényes fekete porszóró
Bemeneti fordulatszám1725
KenésNagy teherbírású olaj
Max. Bemenet HP1/3
Max. Kimeneti nyomaték225 in.-lb.
FelszerelésMinden helyzet
Névleges kimeneti fordulatszám90
Névleges arány19:1
Szakaszok száma2
Tengely tájolásaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemenet HPNévleges kimeneti fordulatszámNévleges aránySzakaszok számaÁr
DAYTON 4Z500 reduktor fordulatszám 48 ford./perc | AE2QXH 4Z5001/44835.8:13€685.34
DAYTON 4Z501 reduktor fordulatszám 61 ford./perc | AE2QXJ 4Z5011/46128.1:12€661.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z502 Reduktor fordulatszáma 90 ford./perc
€685.34 /Mértékegység