DAYTON 4YU36 szivattyú Szennyvíz/szemét 3 LE | AE2PGC

DAYTON 4YU36 szivattyú Szennyvíz/szemét 3 LE

Raktáron
Tétel: AE2PGC Típus: 4YU36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,920.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz / szemét centrifugális szivattyú
erősítők8.3-7.6/3.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head55 @ 39 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 Ft
Leeresztő dugó3 / 8 "NPT
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 2 Ft. a feje160
GPM víz @ 20 Ft. a feje105
GPM víz @ 25 Ft. a feje100
GPM víz @ 30 Ft. a feje78
GPM víz @ 40 Ft. a feje54
GPM víz @ 50 Ft. a feje30
Magasság8.72 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaNem dugulás
Bemeneti nyomás25 PSI
Be- / kimeneti2 In.
Hossz21.27 "
Max. Ügynyomás60 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1"
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej60 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.Víz és nem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a tömítőelemek anyagával 160F-ig
Max. Fajsúly1.0
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret56J
Fázis3
PortforgatásEgyik sem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés anyagaSzilícium-karbid Buna N
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, SS, szilícium-karbid, Buna N
Szélesség8.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)73.15
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8413702015
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU36 szivattyú Szennyvíz/szemét 3 LE
€2,920.47 /Mértékegység