A Dayton 4YU34 motort fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszerekben használják. Kondenzátorral rendelkeznek, amely csökkenti az adott terheléshez felhasznált teljesítményt, így energiatakarékosabbak, mint az árnyékolt pólusú motorok.
Jellemzők:
- A Dayton 4YU34 állandó osztott kondenzátoros motor merev alappal rendelkezik, sík felületekre és talapzatra szerelhető.
- Előre ívelő kerékkel és téglalap alakú kimenettel rendelkezik a légáramlás maximalizálása érdekében.
- A biztonság érdekében A osztályú motorszigeteléssel, a hűvös működés érdekében nyitott motorházzal rendelkezik.
- Ez a közvetlen meghajtású fúvómotor minden pozícióban rögzíthető minimális zaj és vibráció mellett.
- Ez az állandó osztott kondenzátoros (PSC) motor folyamatos munkaciklussal rendelkezik a hatékony működés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek a motor forgásiránykódjainak különböző típusai?
A. A CWLE, CCWLE, CWSE és CCWSE néhány a motor forgásiránykódjainak különböző típusai közül. Ezek a kódok jelzik, hogy a motor tengelye az óramutató járásával megegyező (CW) vagy azzal ellentétes (CCW) forog-e, a tengelyvégtől (SE) vagy a vezetővégtől (LE) nézve.
K. Mennyi ennek a Dayton 4YU34 motornak a maximális környezeti hőmérséklete?
V. Ez a Dayton 4YU34 motor maximum 40 °C környezeti hőmérsékletet biztosít.
K. Milyen a motortengely felépítése ennek a Dayton 4YU34 motornak?
V. A Dayton 4YU34 motor lapos motortengelyes kialakítást kínál.