Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4YU32 Motorral árnyékolt oszlop 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Nyitva | AE2PFY

DAYTON 4YU32 motor árnyékolt pólus 1/30 LE 1550 115v 3.3 nyitott

Raktáron
Tétel: AE2PFY Típus: 4YU32

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€201.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
Kondenzátor mellékelveNem szükséges
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos
HázJó szellőzésű
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1550/1300/1050
Sebességek száma3
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza3"
Ménes Dia.3 / 16 "
Stud helyeTengelyvég
Stud minta2-27 / 32 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ alacsonyabb fordulatszám (1/91)

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 1AGF8 motor árnyékolt pólus 1/20 LE 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Ujj4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 LE 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YUjj5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGF 3lu7148YZUjj5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGG 3lu7248YZUjj5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGH 3lu7348YZUjj5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGJ 3lu7448YZUjj5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGK 3lu7548YZUjj5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU32 motor árnyékolt pólus 1/30 LE 1550 115v 3.3 nyitott
€201.47 /Mértékegység