Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4X816 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal | AE2EXG

DAYTON 4X816 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE2EXG Modell: 4X816

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
CsapágyanyagBronz
Csapágy típusKarima tartó
Csavarlyuk mérete7 / 16 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.5 / 8 "
B mérete4.375 "
C. mérete3.375 "
D dimenzió2.75 "
E méret3.375
F méret1.125 "
H méret1/8
J dimenzió7/16
L méret1-1/8
Dinamikus terhelhetőség50,000 font
befejezRozsdamentes bevonatú
Ház anyagaPréselt acél
betétlapKarimás hüvelyes csapágy
Helyezze be az anyagotBronz
Beillesztés típusaUjj
Zárás típusaEgyik sem
Lyukközpont szerelése3.375 "
Csavarok száma2
Teljes magasság1.125 "
Teljes hossz4.375 "
Teljes szélesség2.75 "
Temp. Hatótávolság-5 foktól 220 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8482105012
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsapágyanyagCsavarlyuk méreteF méretH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
DAYTON 1A396 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furat | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 négyzetméter2,152 fontRozsdamentes bevonatú€71.28
DAYTON 1A397 Karimás csapágy 5/8 hüvelykes furat | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 négyzetméter2,152 fontRozsdamentes bevonatú€66.28
DAYTON 1A398 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furat | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 négyzetméter2,877 fontRozsdamentes bevonatú€71.28
DAYTON 1A399 Karimás csapágy 1 hüvelyk furat | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 négyzetméter3,153 fontRozsdamentes bevonatú€48.88
DAYTON 1A400 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furat | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€59.92
DAYTON 1A401 Karimás rögzítőcsapágy 5/8 hüvelykes furat | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€59.92
DAYTON 1A402 Karimás csapágy 3/4 hüvelykes furat | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€67.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4X816 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal
€45.53 /Mértékegység