EATON Comet sorozatú fotoelektromos érzékelők


Az Eaton Comet sorozatú fotoelektromos érzékelők fénykibocsátó diódát (LED) használnak egy tárgy hiányának vagy jelenlétének érzékelésére. Ezek az érzékelők ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az anyagcsomagolás, a kezelés és az automatizálási rendszerek.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
11100RF1217
€385.62
ajánlatkérés
B
13103R6517
€647.55
ajánlatkérés
C
14100AQD03
€734.86
ajánlatkérés
C
14100AQD07
€611.16
ajánlatkérés
D
14101ASQD05
€763.95
ajánlatkérés
B
14102AS0142
€687.57
ajánlatkérés
B
13105AQD03
€887.65
ajánlatkérés
B
14102AS0054
€589.33
ajánlatkérés
B
13100RS6029
€611.16
ajánlatkérés
B
13102A6513
€785.78
ajánlatkérés
B
13101RS6305
€1,629.77
ajánlatkérés
B
13108RQD03
€887.65
ajánlatkérés
B
13104AF2017
€840.36
ajánlatkérés
E
13109R6517
€647.55
ajánlatkérés
B
13101AS9212
€843.99
ajánlatkérés
B
13118RQD03
€887.65
ajánlatkérés
B
13128R6517
€647.55
ajánlatkérés
B
13101AS6413
€978.59
ajánlatkérés
B
13104AQD05
€887.65
ajánlatkérés
B
13103AF0913
€840.36
ajánlatkérés
B
13101AF1217
€727.59
ajánlatkérés
B
14101RS3088
€713.03
ajánlatkérés
B
14102AF2013
€825.80
ajánlatkérés
B
13104AS9272
€778.51
ajánlatkérés
B
14100A6517
€512.95
ajánlatkérés
B
13104ASGP17
€647.55
ajánlatkérés
B
13104R6515
€785.78
ajánlatkérés
F
13104A6515
€785.78
ajánlatkérés
G
13104AS2328
€843.99
ajánlatkérés
B
13104AS6320
€920.38
ajánlatkérés
H
13105A6513
€785.78
ajánlatkérés
B
13101APS8126
€778.51
ajánlatkérés
B
13106AF1213
€723.93
ajánlatkérés
B
14102ASQD05
€734.86
ajánlatkérés
B
15100A6513
€709.40
ajánlatkérés
B
15100AS0215
€640.26
ajánlatkérés
A
11100R6513
€354.70
ajánlatkérés
B
13100AS8040
€538.41
ajánlatkérés
B
13100RS7076
€662.08
ajánlatkérés
B
13101A6517B1
€647.55
ajánlatkérés
B
14101RF0917-R
€647.55
ajánlatkérés
I
14102RF1217
€600.26
ajánlatkérés
B
13128RQD03
€887.65
ajánlatkérés
J
13106AQD03
€734.86
ajánlatkérés
B
13104RS6213
€978.59
ajánlatkérés
B
14102AS0056
€589.33
ajánlatkérés
B
13106AF1517
€643.91
ajánlatkérés
B
13106AS8034
€709.40
ajánlatkérés
K
13106A6513
€647.55
ajánlatkérés
L
13106AQD07
€611.16
ajánlatkérés
B
13106AS2045
€771.24
ajánlatkérés
B
13104RS9272
€778.51
ajánlatkérés
B
13104RF1215
€862.19
ajánlatkérés
B
13106AF2017
€713.03
ajánlatkérés
M
13106RQD07
€611.16
ajánlatkérés
M
13106RQD03
€734.86
ajánlatkérés
B
13107AS6517
€512.95
ajánlatkérés
B
13106AF1017
€563.87
ajánlatkérés
B
13107RS6513
€647.55
ajánlatkérés
B
13107RS6517
€512.95
ajánlatkérés
N
13108A6517
€647.55
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a fotoelektromos érzékelők egy adaptálható modulációs áramkörrel vannak beépítve, hogy fokozottan védjék a többi szerelt érzékelőtől származó áthallást.
  • 18 mm átmérőjű menetes testük van, lapos oldalakkal, amelyek cső alakú érzékelőként vagy sík felülethez rögzíthetők.
  • Ezek a derékszögű megtekintési modellek 6/10 hüvelyk mélységben felszerelhetők.
  • Perfect Prox technológiával rendelkeznek, amely háttérben elutasítja és megoldja az alkalmazást.
  • Ezek a fotoelektromos érzékelők látható érzékelőnyalábokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy lássa a célzott sugarat a gyors beállítás és beállítás érdekében.
  • Ezenkívül szilárd poliuretán házzal rendelkeznek, amely körülveszi a belső áramköröket a magas rezgés- és ütésállóság érdekében.
  • Kimeneti állapotjelzővel rendelkeznek a széles, 270 fokos látószög érdekében, és 4 vezetékes DC érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek PNP és NPN kimenetet is kínálnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • cUL

Gyakran ismételt kérdések

Az Eaton Comet sorozatú fotoelektromos érzékelők időjárásállóak?

Igen, ezek az érzékelők IP67 és IP69K besorolásúak, hogy ellenálljanak a pornak és a víznek.

Hogyan csatlakoznak az Eaton Comet sorozat érzékelői a vezérlőrendszerhez?

Az Eaton Comet sorozatú érzékelők számos kimeneti opcióval rendelkeznek, beleértve a PNP és NPN, relé és analóg kimeneteket, amelyek egy vezérlőrendszerhez csatlakoztathatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?