DAYTON 4VMN7 medence/fürdő szűrőpatron 38 3/4 Szia | AD9XCA

DAYTON 4VMN7 Medence/fürdő szűrőpatron 38 3/4 Szia

Raktáron
Tétel: AD9XCA Modell: 4VMN7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€930.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és fürdőszűrő
8 órás forgalom (Gal.)48,396
Átmérő8 7 / 8 "
Szűrőterület (négyzet-Ft.)101.0
Szűrő magassága (hüvelyk)42-3/4
Be- / kimeneti2 In.
AnyagHőre lágyuló
Max. Nyomás40 psi
Max. Hőmérséklet100
Összesen (GPM)100.8
típusPatron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)115.57
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8421210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM négyzetméterenként. (1)
    • A medence kapacitása (9,000 65,000–XNUMX XNUMX gallon)
    • Szükséges hézag (hüvelyk) (53)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VMN7 Medence/fürdő szűrőpatron 38 3/4 Szia
€930.65 /Mértékegység