DAYTON 4UX55 szivattyúmotor 5 LE 3450 ford./perc 208-230 V | AD9TZX

DAYTON 4UX55 szivattyúmotor 5 LE 3450 ford./perc 208-230 V

Raktáron
Tétel: AD9TZX Modell: 4UX55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,717.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosómosó motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakKettős árnyékolású labda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56HCZ
Teljes terhelésű erősítők22.0-20.0
HP5
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásNyomásmérők
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8501406040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UX55 szivattyúmotor 5 LE 3450 ford./perc 208-230 V
€1,717.41 /Mértékegység