DAYTON 4UA74 szivattyú 316 rozsdamentes acél 1 1/2 LE | AD9PXW

DAYTON 4UA74 szivattyú 316 rozsdamentes acél 1 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD9PXW Modell: 4UA74

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,366.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők3.9/2.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head49 @ 72 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 Ft.
Leeresztő dugó1/4 "-18 NPT
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje88
GPM víz @ 15 Ft. a feje85
GPM víz @ 20 Ft. a feje82
GPM víz @ 25 Ft. a feje80
GPM víz @ 30 Ft. a feje78
GPM víz @ 40 Ft. a feje74
GPM víz @ 50 Ft. a feje70
GPM víz @ 60 Ft. a feje63
GPM víz @ 70 Ft. a feje55
GPM víz @ 80 Ft. a feje41
GPM víz @ 90 Ft. a feje16
Magasság9.12 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz16.87 "
Max. Ügynyomás165 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej68 @ 10 Ft.
Max. Fej96 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Nyomás41.5 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej20 @ 90 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusaHárom fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
PortforgatásNem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaTűzveszélyes és nem koptató folyadékok, kompatibilisek a tömítés alkatrészanyagaival 200F-ig
Tömítés anyagaSzén Kerámia-Viton
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő20 Ft.
típusÖnindító
Feszültség230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS
Szélesség6.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UA74 szivattyú 316 rozsdamentes acél 1 1/2 LE
€2,366.45 /Mértékegység