Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4PDK3 2-3/4 hüvelykes vörös R134a száraz | AD9CAQ

DAYTON 4PDK3 2-3/4 hüvelykes Vörös R134a Száraz

Raktáron
Tétel: AD9CAQ Modell: 4PDK3
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
€9.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 3/4 "nyomásmérő
színekPiros
Csatlakozás mérete1/8 "MNPT
Átmérő2.75 "
típusMagas oldal
Munkahelyi nyomás0 és 500 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételtípusMunkahelyi nyomásÁr
DAYTON 4PDK1 2-3 / 4 hüvelykes mérőműszer piros olaj töltve | AD9CAN 4PDK1Piros2 3/4 "folyadékkal töltött nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI€18.40
DAYTON 4PDK2 2-3/4 hüvelykes kék olajjal töltött | AD9CAP 4PDK2Kék2 3/4 "folyadékkal töltött helyettesítő mérőeszközAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig€18.33
DAYTON 4PDK4 2-3 / 4 hüvelykes mérőműszer kék R134a száraz | AD9CAR 4PDK4Kék2 3/4 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig€9.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4PDK3 2-3/4 hüvelykes Vörös R134a Száraz
€9.46 /Mértékegység