Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4KU66 úszógolyó, réz, 4 hüvelykes úszó átmérő, 5 hüvelyk úszóhossz, 1/4-20 hüvelyk menetméret | AD8KVK

DAYTON 4KU66 úszógolyó, réz, 4 hüvelykes úszó átmérő, 5 hüvelyk úszóhossz, 1/4-20 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD8KVK Modell: 4KU66
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
€50.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfloat Ball
csatlakozásbelső
Kapcsolat típusabelső
Úszó Dia.4"
Úszó hossza5"
AnyagRéz
AlakRound
Menetméret1/4 "20
Csavarmenetes1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481909085
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 4KU66 úszógolyót vízkezelő üzemekben, HVAC-rendszerekben, ipari tartályokban és olajfinomítókban használják a folyadékáramlás szabályozására, a túlfolyások megelőzésére és az egyenletes szint fenntartására. Lebegő kialakítása lehetővé teszi, hogy a folyadékszinttel emelkedjen és süllyedjen, kapcsolókat vagy szelepeket indítva az automatizált folyamatokhoz. 4 hüvelyk átmérőjű kerek réz alkatrésze van. Ez az úszógolyó rézből készült, amely kivételes vezetőképességet és korrózióállóságot biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az úszólabda kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a folyadékkal való kompatibilitás, a hőmérséklet, a felhajtóerő követelményei, a tartály mérete, a szerelés és a környezeti feltételek.

K. Hogyan kell karbantartani ezt az úszólabdát?

A.

  • Végezzen rutinellenőrzéseket, hogy ellenőrizze, nincs-e szennyeződés, törmelék vagy lerakódás az úszógolyó felületén.
  • Puha ronggyal vagy szivaccsal óvatosan tisztítsa meg az úszólabdát, nehogy megsérüljön a felülete; kerülje a súroló hatású tisztítószereket.
  • Győződjön meg arról, hogy az úszógolyó biztonságosan rögzítve marad a vezérlőmechanizmushoz a folyadékszint pontos szabályozása érdekében.

K. Hogyan kell felszerelni a Dayton 4KU66 úszólabdát?

A.

  • Válasszon megfelelő helyet a tartály belsejében az úszógolyók elhelyezéséhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a rögzítési felület tiszta és éles szélektől mentes.
  • Rögzítse az úszógolyó rögzítőelemeit csavarokkal, csavarokkal vagy konzolokkal.
  • Rögzítse az úszógolyót a szerelvényre, lehetővé téve a szabad függőleges mozgást.
  • Csatlakoztassa a vezérlő mechanizmust az úszógolyós szerelvényhez a gyártó utasításai szerint.
  • Állítsa be a vezérlő beállításokat a kívánt folyadékszint aktiválási pontokhoz.
  • Tesztelje az úszógolyót a tartály megtöltésével és a mozgásának megfigyelésével.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
DAYTON 4KU65 úszógolyós kerek polietilén 4 hüvelykes | AD8KVJ 4KU65polietilén€14.29
DAYTON 4KU67 Float Ball Round Réz 4 In | AD8KVL 4KU67Réz€39.17
DAYTON 2UV53 úszógolyó, SS, belső csatlakozás, 5 hüvelyk átmérőjű, 1/4-20 hüvelykes menetméret | CJ2FMC 2UV53-€214.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KU66 úszógolyó, réz, 4 hüvelykes úszó átmérő, 5 hüvelyk úszóhossz, 1/4-20 hüvelykes menetméret
€50.86 /Mértékegység