A Dayton 4KHK6 forgókerekes szivattyúfej ideális különféle folyadékok, köztük olajok, üzemanyagok és nem korrozív folyadékok szállítására. Masszív 1 LE-s motorjával és 1 hüvelykes bemeneti/kimeneti nyílásával kiválóan teljesít a megbízható folyadékmozgást és nyomást igénylő alkalmazásokban. Ipari környezetben, autókarbantartásban és mezőgazdasági műveletekben használják. Ez a szivattyúfej talpazattal rendelkezik, amely növeli a stabilitást és támogatja a szivattyú optimális működését. Öntöttvas szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Ennek a szivattyúfejnek a tengelye erős acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a hatékony erőátvitelt a szivattyú egyenletes működéséhez. Kevlár / PTFE tömítésekkel rendelkezik, amelyek biztosítják a robusztus és hatékony folyadékvisszatartást, megakadályozzák a szivárgásokat és megőrzik a működési integritást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége a forgó fogaskerekes mechanizmusnak?
V. A forgó fogaskerekes mechanizmus magában foglalja a fogaskerekek forgatását a szivattyúfejen belül. Ez a mechanizmus hatékonyan felfogja és mozgatja a folyadékokat, biztosítva az egyenletes áramlást és nyomást működés közben.
K. Hogyan kell karbantartani a Dayton 4KHK6 forgókerekes szivattyúfejet?
A.
- Rendszeresen végezzen ellenőrzéseket a kopás, sérülés vagy szivárgás azonosítása érdekében.
- Tartsa tisztán a szivattyút és környezetét, hogy megakadályozza a törmelék bejutását.
- Ellenőrizze a tömítések és tömítések szivárgását, szükség esetén cserélje ki.
- Figyelje és tartsa fenn a megfelelő üzemi hőmérsékletet.
- A kopás elkerülése érdekében kerülje a szivattyú folyadék nélküli működtetését.
- Csak a szivattyú építőanyagaival kompatibilis folyadékot használjon.
- Biztosítsa a folyamatos folyadékellátást és a megfelelő bemeneti feltételeket.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a forgókerekes szivattyúfej kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a motor teljesítménye, az áramlási sebesség, a nyomás, a bemeneti és kimeneti méret, a könnyű telepítés, a karbantartás hozzáférhetősége, a zaj- és rezgésszint, a folyadékokkal való kompatibilitás, az alkalmazási követelmények és a konstrukció tartóssága.