Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4KHJ4 forgókerék-szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/6 LE | AD8HHE

DAYTON 4KHJ4 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/6 LE

Raktáron
Tétel: AD8HHE Típus: 4KHJ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€400.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyúfej
DesignTalapzat
Vámértékfény
FogaskerékAcél sarkantyú
GPM @ 100 PSI1.9
GPM @ 20 PSI2
GPM @ 25 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.8
GPM @ 50 PSI2
GPM @ 60 PSI1.5
GPM @ 75 PSI2
GPM @ 80 PSI1.3
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Magasság2 1 / 3 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ 25 PSI1/4
HP @ 50 PSI1/4
HP @ 75 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/3
Hossz2.75 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet280 F
Max. Viszkozitás550 SSU
O-RingViton
Port méret1 / 4 "
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Szivattyú fordulatszáma1725
SzelepNélkül
Gyűrű anyagaViton
SealViton Lip
Tengely Dia.0.5 "
Tengelymagasság (hüvelyk)1-7/8
Tengely anyagaAcél
Szívó emelő2.5 Ft.
Szívóemelés (Ft.) @ 1725 RPM2.5
Temp. Hatótávolság-20 - 210 F
típusKönnyű vám
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8413600090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletDesignVámértékMax. ViszkozitásMotorkeretPort méretA szivattyú testének anyagaGyűrű anyagaÁr
DAYTON 4KHA9 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFM 4KHA9210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N.€1,057.48
DAYTON 4KHC1 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFN 4KHC1210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N.€1,196.64
DAYTON 4KHC2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFP 4KHC2210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N.€1,248.85
DAYTON 4KHC4 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFR 4KHC4210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N.€1,589.76
DAYTON 4KHC5 forgókerekes szivattyúfej 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFT 4KHC5280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "ÖntöttvasViton€858.74
DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFU 4KHC6280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "ÖntöttvasViton€951.21
DAYTON 4KHC7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFV 4KHC7280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "ÖntöttvasViton€985.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KHJ4 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/6 LE
€400.24 /Mértékegység