DAYTON 4HU87 szennyvízkidobó szivattyú, 1 1/2 LE, 480V AC, 2 hüvelyk max. Dia Solids | CJ3HHH

DAYTON 4HU87 szennyvízkidobó szivattyú, 1 1/2 LE, 480 V AC, 2 hüvelyk max. Dia Solids

Raktáron
Tétel: CJ3HHH Modell: 4HU87

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,683.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz kidobó szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.5825

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkVezetékhosszFeszültségKirakodásHPMax. ÁtmérőMax. FejÁr
DAYTON 4LE12 szennyvízkidobó szivattyú, 4/10 LE, 2 NPT ürítés | CH6KDA 4LE1216 3 / 4 "12A20 ft.120V AC2 NPT4/102"25 ft.€1,141.78
DAYTON 4LE16 szennyvízkidobó szivattyú, 1 1/2 LE, 3 NPT ürítés | CH6KDB 4LE1621 1 / 4 "16A25 ft.240V AC3 NPT1 1 / 22 1 / 2 "39 ft.€5,426.77
DAYTON 4LE22 szennyvízkidobó szivattyú, 1 1/2 LE, 220V AC, 335 GPM áramlási sebesség 10 Ft-nál. of Head | CJ3HGZ 4LE22--------€2,670.45
DAYTON 4LE21 szennyvíz kidobó szivattyú, 1 LE, 220 V AC, 195 GPM áramlási sebesség 10 Ft-on. of Head | CJ3HHA 4LE21--------€2,167.27
DAYTON 4HU86 szennyvízkidobó szivattyú, 1 1/2 LE, 220 V AC, Tether Float, 2 hüvelykes max. Dia Solids | CJ3HHB 4HU86--------€2,657.79
DAYTON 4HU83 szennyvízkidobó szivattyú, 1 LE, 220 V AC, 2 hüvelykes max. Dia Solids | CJ3HHC 4HU83--------€2,276.94
DAYTON 4LE19 szennyvízkidobó szivattyú, 2 LE, 480V AC, 375 GPM Átfolyási sebesség 10 Ft. of Head | CJ3HHD 4LE19--------€5,735.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HU87 szennyvízkidobó szivattyú, 1 1/2 LE, 480 V AC, 2 hüvelyk max. Dia Solids
€2,683.54 /Mértékegység