DAYTON 4GY95 redőny kipufogó 48 hüvelykes dupla panel | AD7WZB

DAYTON 4GY95 redőny kipufogó 48 hüvelykes dupla panel

Raktáron
Tétel: AD7WZB Modell: 4GY95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€558.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági fal kipufogó redőny
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)48
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység3"
Szabad terület16.683 négyzetméter.
AnyagG-90 horganyzott acél váz és kötőrudak
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma2
Nyitott mélység (in.)6-1/4
Nyitás szükséges54 H x 54-1 / 2 W
Teljes tér (In.)57-1/4
típusGravitációs működtetésű, dupla panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7308909590
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4GY95 redőny kipufogó 48 hüvelykes dupla panel
€558.16 /Mértékegység