DAYTON 4GPT2 Mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 Rpm | AD7VMA

DAYTON 4GPT2 mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD7VMA Modell: 4GPT2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,647.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6-15 / 32 "
VezetékdobozHasított kagylóhéj gumitömítéssel
Drain dugók4 kondenzvíz-elvezető (3, 6, 9 és 12 órakor) mindkét végpajzsban, plusz 2 T-elvezető (1 előre telepített, szemközti tengelyvégen 6 órakor, a másik laza a kartondobozban, hogy az ügyfél a legalacsonyabb ponton telepítse motor)
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Végvédők300-as sorozat rozsdamentes acél
Keret145TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők4.1-4.0/2.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely10.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1750
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz12 9 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely anyaga300-as sorozat rozsdamentes acél
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.07
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8501524000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPTest Dia.VezetékdobozHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
DAYTON 11G244 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,287.56
DAYTON 11G245 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,335.69
DAYTON 11G246 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1.5 LE 1745 ford./perc | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,268.98
DAYTON 11G247 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 3450 ford./perc | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,578.37
DAYTON 11G248 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 1745 ford./perc | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,623.89
DAYTON 11G252 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,118.29
DAYTON 11G253 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,314.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4GPT2 mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 ford./perc
€1,647.85 /Mértékegység